EFB - 19`` Wandgehäuse 3HE vertikal +5HE horizontal, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691703V
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759160722
Sonepar Artikelnummer
120521086
Hersteller Artikelnummer
691703V
Hersteller Typ
691703V
Hersteller Artikel Nr.:
691703V
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
537 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
80 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
8.400 kg


