Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - 19'' Wandgehäuse IP55 20HE Tiefe 450mm RAL7035

EFB
kopierenkopieren
EFB - 19'' Wandgehäuse IP55 20HE Tiefe 450mm RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691720IP55.1

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759156787

Sonepar Artikelnummer

120521073

Hersteller Artikelnummer

691720IP55.1

Hersteller Typ

691720IP55.1

Hersteller Artikel Nr.:

691720IP55.1

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

20

Art der Lüftung:

passiv

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

450 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Max. Belastbarkeit:

100 kg

Mit Dachblech:

Ja

Mit Erdung:

Ja

Mit Fronttür:

Ja

Mit Seitenwänden:

Ja

Zerlegbar:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

39.400 kg

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, komplett vormontiert Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz Seitenwände nicht abnehmbar Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von 2 x Einzellüfter Art.-Nr. 691664 Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen Innen vorne 2 x 19" Streben, verzinkt Fronttür Stahlblech mit zusätzlicher Verstärkung und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar Schrankteile innenseitig komplett geerdet Traglast 100 kg Lackierung RAL7035, lichtgrau Schutzart IP55 Sockel zur Aufstellung optional erhältlich Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel"""