EFB - 19 Zoll 1HE Kabelführungspanel, 5 Bügel, Stahl RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699995.1
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759035761
Sonepar Artikelnummer
120776034
Hersteller Artikelnummer
699995.1
Hersteller Typ
699995.1
Hersteller Artikel Nr.:
699995.1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44.45 mm
Länge:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.448 kg


