EFB - 19 Zoll 1HE Kabelführungspanel, 5 x Doppelbügel 75 mm,,Frontblende RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699981.1
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759147907
Sonepar Artikelnummer
120474153
Hersteller Artikelnummer
699981.1
Hersteller Typ
699981.1
Hersteller Artikel Nr.:
699981.1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44.45 mm
Länge:
75 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098


