EFB - 19 Zoll 1HE Kabelführungspanel, 5 x Kunststoffbügel für LWL, Frontblende RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699982.1
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - sonstige
Breite - 440 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759191665
Sonepar Artikelnummer
120776035
Hersteller Artikelnummer
699982.1
Hersteller Typ
699982.1
Hersteller Artikel Nr.:
699982.1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
sonstige
Breite:
440 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44.45 mm
Länge:
56 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.586 kg


