Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - 4 Sockelecken, fix, H=200 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren
EFB - 4 Sockelecken, fix, H=200 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-SOE200F.GR

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 1360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759219949

Sonepar Artikelnummer

120775864

Hersteller Artikelnummer

PRO-SOE200F.GR

Hersteller Typ

PRO-SOE200F.GR

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-SOE200F.GR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1360 kg

Höhe:

200 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

6.000 kg

Set aus 4 sehr stabilen Sockelecken. Sockelhöhe 200 mm fix (nicht nivellierbar). Geeignet zur individuellen Bestückung mit Sockelblenden PRO-SOBxx. Geeignet zur Verschraubung am Boden und zum Einsatz mit Vibrationsdämpfern PRO-VIB01. Material Stahlblech. Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz