EFB - 4 Sockelecken, nivellierbar, H=100 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-SOE100N.GR
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219925
Sonepar Artikelnummer
120775863
Hersteller Artikelnummer
PRO-SOE100N.GR
Hersteller Typ
PRO-SOE100N.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-SOE100N.GR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1360 kg
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.350 kg


