Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Anreihverbinder 4 Stk. im Set, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-ANR01

  • Ausführung - Komponente für Anreihtechnik

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759218669

Sonepar Artikelnummer

120775885

Hersteller Artikelnummer

PRO-ANR01

Hersteller Typ

PRO-ANR01

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-ANR01

Ausführung:

Komponente für Anreihtechnik

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.080 kg

Verbindungsset zur Verbindung der Schränke PRO in den seitlichen Öffnungen in Dach und Boden. Nutzbar mit und ohne Seitenwände. Auch geeignet zur Verbindung von Serverschränken PRO z.B. mit Seitenkühlgeräten oder In-Row Kühlern. 1 Set geeignet zur Verbindung von 2 Schränken. Lieferumfang: 4 x Schraube M8, 4 x Mutter M8, 8 x Scheibe