Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Audio Anschlusskabel, Klinke 3,5mm Stereo, 15 Meter, schwarz

EFB
kopierenkopieren
EFB - Audio Anschlusskabel, Klinke 3,5mm Stereo, 15 Meter, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5813SW.15

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 3

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759084981

Sonepar Artikelnummer

120466256

Hersteller Artikelnummer

K5813SW.15

Hersteller Typ

K5813SW.15

Hersteller Artikel Nr.:

K5813SW.15

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

3

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

15 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.353 kg

Audio Kabel Stereo, Klinke 2x 3,5mm, Stecker-Stecker, Vollgeschirmt, Vergoldete Kontakte