EFB - Ausleger-Set für 19``, 4 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-AUS01
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759218690
Sonepar Artikelnummer
120775887
Hersteller Artikelnummer
PRO-AUS01
Hersteller Typ
PRO-AUS01
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-AUS01
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.140 kg


