Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Basisreinigungsset

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39842.1

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759171438

Sonepar Artikelnummer

120402055

Hersteller Artikelnummer

39842.1

Hersteller Typ

39842.1

Hersteller Artikel Nr.:

39842.1

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Ja

Geeignet für SC-Stecker:

Ja

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Ja

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.785 kg

Basis Reinigungsset bestehend aus:. 1x Blasebalg (Ø: 42 mm). 1x 2,5 mm Ferrulen-Reiniger für Stecker und Kupplungen. 1x 1,25 mm Ferrulen-Reiniger für Stecker und Kupplungen. 1x Kassettenreiniger mit fuselfreiem Tuch. 1x Packung fuselfreie Tücher. 1x Inspektionsmikroskop für PC und APC Stecker 2,5 mm. Vergrößerung Mikroskop: 200fach