Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Bnc Stecker RG 59 75Ohm, Crimp

EFB
kopierenkopieren
EFB - Bnc Stecker RG 59 75Ohm, Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52502.1

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759039035

Sonepar Artikelnummer

120102929

Hersteller Artikelnummer

52502.1

Hersteller Typ

BNC STECKER RG59

Hersteller Artikel Nr.:

52502.1

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

BNC

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

Crimp/Crimp

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366910

BNC Crimpstecker gerade Ausführung zur Steckermontage