EFB - Box I zu 30DA mit Vorreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46025.3
Ausführung - Verteilerdose
Montageart - Aufputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 30
110-kompatibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759066857
Sonepar Artikelnummer
120386575
Hersteller Artikelnummer
46025.3
Hersteller Typ
46025.3
Hersteller Artikel Nr.:
46025.3
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
30
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Ja
Mit Anschlussleisten:
Ja
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
SID:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
170 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
3
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.580 kg


