EFB - Box III zu 100DA mit Vorreiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 46026.1
Ausführung - Verteilerdose
Montageart - Aufputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) - 100
110-kompatibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759066895
Sonepar Artikelnummer
120386577
Hersteller Artikelnummer
46026.1
Hersteller Typ
46026.1
Hersteller Artikel Nr.:
46026.1
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
100
110-kompatibel:
Nein
LSA:
Ja
Mit Anschlussleisten:
Ja
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
SID:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
76 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
10
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.450 kg


