Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - C-Profilschiene 30x15mm für 1200mm Schränke

EFB
kopierenkopieren
EFB - C-Profilschiene 30x15mm für 1200mm Schränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691273.12

  • Ausführung - Profilschiene

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 30 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

  • Breite - 975 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759138028

Sonepar Artikelnummer

120776042

Hersteller Artikelnummer

691273.12

Hersteller Typ

691273.12

Hersteller Artikel Nr.:

691273.12

Ausführung:

Profilschiene

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

30 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Breite:

975 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

15 mm

Werkstoff:

Metall

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.660 kg

C-Profilschiene 30 x 15 mm mit Schlitzweite 16 mm Zur seitlichen Montage an den 19'' Profilschienen in EFB Standschränken CLASSIC Zur Montage in Schrankserie PRO ist ggf. eine leichte Tiefenverstellung der 19'' Profile erforderlich Durchgehende Lochung 11 x 7,3 mm im 25 mm Raster Material Stahl, verzinkt