EFB - C-Profilschiene 30x15mm, Schranktiefe 800mm, Länge 575mm mit Lochung 11x7,3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691273.8V2
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 30 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 575 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759236021
Sonepar Artikelnummer
120776043
Hersteller Artikelnummer
691273.8V2
Hersteller Typ
691273.8V2
Hersteller Artikel Nr.:
691273.8V2
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
575 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.392 kg


