Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Cat.6A/CLASSEA Installations- strecke 50m auf Kabeltrommel

EFB
kopierenkopieren
EFB - Cat.6A/CLASSEA Installations- strecke 50m auf Kabeltrommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K9201.50

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 50 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759010102

Sonepar Artikelnummer

120386573

Hersteller Artikelnummer

K9201.50

Hersteller Typ

K9201.50

Hersteller Artikel Nr.:

K9201.50

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6

Länge:

50 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

23

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

79 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

4.882 kg

Das Cat.6A (TIA) Ethernetkabel der Marke EFB-Elektronik unterstützt Datenübertragungen bis zu 10Gbit. Die S/FTP-Abschirmung schützt zuverlässig vor Störeinflüssen und sorgt für gute Signalqualität.. • Störsicherheit in elektromagnetisch belasteten Umgebungen erhöhen – doppelte Schirmung (S/FTP) verbessert die EMV-Reserve, senkt die Anfälligkeit für Einstrahlungen und stabilisiert die Übertragung bei paralleler Leitungsführung. • Bessere Sicht und sicherere Evakuierung im Ernstfall nach IEC61034 – eine geringe Rauchentwicklung trägt dazu bei, Fluchtwege im Brandfall möglichst raucharm zu halten. • Zuverlässige Performance für Ihre Netzwerkverbindung – das Leitermaterial aus reinem Kupfer sorgt für eine stabile Datenübertragung und unterstützt eine konstante Signalqualität in typischen IT- und Heimnetz-Anwendungen.. Produktbeschreibung. Das S/FTP Netzwerkkabel besitzt eine zweifache Abschirmung, die wirksam elektromagnetische Störeinflüsse verringert. Der Temperaturbereich des Kabels liegt bei -20 – 60 °C. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von 4 x AD unterstützt. Der FRNC-Mantel ist flammwidrig, halogenfrei und raucharm und ist für sicherheitskritische, feste Installationsbereiche geeignet.. Technische Details. • Cat.6A (TIA). • Steckverbindung: RJ45 8(8) auf RJ45 8(8) mit RJ45-Steckern. • Schirmung: S/FTP Kabel mit 4x2 x AWG23. • Kabelform: rund. • Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B. • Vergoldete Kontakte. • Mantel: Mantelmaterial aus FRNC. • Mit einer angespritzten Knickschutztülle. • Brandschutz: flammwidrig, raucharm nach IEC61034. • Mit einer 360° Schirmbefestigung. • Marke: EFB-Elektronik