EFB - Cat.6A Snap-In, Buchse/Buchse geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37521.1V2
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Kategorie - 6A (TIA)
Ausführung - Buchse/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759082291
Sonepar Artikelnummer
120402054
Hersteller Artikelnummer
37521.1V2
Hersteller Typ
37521.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
37521.1V2
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Kategorie:
6A (TIA)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg


