EFB - Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP,PE Mantel, innen Dca, Sw& Or, 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99733.100-CPR
Leiternennquerschnitt - 0.26 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759251178
Sonepar Artikelnummer
120954685
Hersteller Artikelnummer
99733.100-CPR
Hersteller Typ
99733.100-CPR
Hersteller Artikel Nr.:
99733.100-CPR
Leiternennquerschnitt:
0.26 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
0
Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Schutzmantel:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 .. 50 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
76 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
132 kg/km
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920


