EFB - Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP,PE Mantel, innen Dca, Sw& Or, 250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99733.250-CPR
Leiternennquerschnitt - 0.26 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
4049759253738
Sonepar Artikelnummer
120954686
Hersteller Artikelnummer
99733.250-CPR
Hersteller Typ
99733.250-CPR
Hersteller Artikel Nr.:
99733.250-CPR
Leiternennquerschnitt:
0.26 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
0
Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Kabeltyp:
S/FTP
Duplex:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
Schutzmantel:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Anzahl der Mantelschichten:
2
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 .. 50 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
75 %
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
Nein
Beidraht:
Nein
Mit Reißleine:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
7.4 mm
Leitungs-Höhe ca.:
7.4 mm
Gewicht:
132 kg/km
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.1 kN
Nennspannung U:
60 V
Mit Nagetierschutz:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920


