EFB - Dachlüfter 4-fach, inkl. Thermostat, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-LFD04AT.GR
Anzahl der Lüfter - 4
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 660 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219048
Sonepar Artikelnummer
120775884
Hersteller Artikelnummer
PRO-LFD04AT.GR
Hersteller Typ
PRO-LFD04AT.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-LFD04AT.GR
Anzahl der Lüfter:
4
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
660 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
380 mm
Höhe:
45 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bemessungsleistung:
88 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
54 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145915
Gewicht:
3.000 kg


