EFB - Datendose Cat.6 250MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ET-25211.2V1
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759149666
Sonepar Artikelnummer
120386552
Hersteller Artikelnummer
ET-25211.2V1
Hersteller Typ
ET-25211.2V1
Hersteller Artikel Nr.:
ET-25211.2V1
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg


