Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - DisplayPort Adapter, DisplayPort auf HDMI™-A, St.-Bu., schwarz

EFB
kopierenkopieren
EFB - DisplayPort Adapter, DisplayPort auf HDMI™-A, St.-Bu., schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EB484

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - DisplayPort (DP)

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759083144

Sonepar Artikelnummer

120466230

Hersteller Artikelnummer

EB484

Hersteller Typ

EB484

Hersteller Artikel Nr.:

EB484

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

DisplayPort (DP)

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Dieser schwarze DisplayPort-HDMI™ Adapter der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für HDMI™ Version 1.4 und ermöglicht eine maximale Auflösung von bis zu 4K@60Hz. Damit unterstützt es den Videostandard 4K UHD - Ultra High Definition und entfaltet seine Stärken besonders bei Spielekonsolen, Heimkinos und Laptops. Mit einer Bandbreite von 10,2 Gbit/s können auch hochqualitative Medien leicht übertragen werden.. • Adapter: Stecker - Buchse, um die richtigen Anschlüsse parat zu haben. • Anschlüsse: DP auf HDMI™ Typ A verbindet kompatible Geräte miteinander. • Maximale Übertragungsrate: 10,2 Gbit/s.. Produktvorteile. Die Medienwiedergabe wird dank HDR noch lebendiger, indem ein breiteres Farbspektrum und feinere Helligkeitsnuancen übertragen werden.. Produktbeschreibung. Der DP Stecker und die HDMI™ Typ A Buchse haben ein Steckergehäuse aus SPCC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.. Technische Details. • Anschluss 1: DP Stecker (20-polig). • Anschluss 2: HDMI™ Typ A Buchse (19-polig). • Anschlusswinkelung: 180° (gerade). • Unterstützte Technologien/Protokolle: HDR, 3D. • Kontaktmaterial: vernickelter Kontakt. • Signaltyp: digital. • Maximale Steckzyklen: 10000. • Marke: EFB-Elektronik.. Lieferumfang. • DisplayPort Adapter