Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - DisplayPort/DVI Kabel, A-A St-St, 3m, schwarz

EFB
kopierenkopieren
EFB - DisplayPort/DVI Kabel, A-A St-St, 3m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5564SW.3V2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 20

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759227609

Sonepar Artikelnummer

120960832

Hersteller Artikelnummer

K5564SW.3V2

Hersteller Typ

K5564SW.3V2

Hersteller Artikel Nr.:

K5564SW.3V2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

20

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

3 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

25

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.158 kg

Dieses schwarze DisplayPort-DVI Kabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für HDMI™ Version 1.2 und ermöglicht eine maximale Auflösung von bis zu 1080p@60Hz. Damit unterstützt es den Videostandard HD - High Definition. Mit einer Bandbreite von 10,2 Gbit/s können auch hochqualitative Medien mühelos übertragen werden.. • Mit eingebautem Chip für einen verbesserten Austausch zwischen den angeschlossenen Geräten. • Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine zuverlässige Übertragungsqualität. • Maximale Übertragungsrate: 10,2 Gbit/s.. Produktvorteile. HEC-kompatible Geräte erlauben den Transfer von Netzwerkdaten durch einen integrierten Ethernetchannel, sodass kein zusätzliches Netzwerkkabel benötigt wird.. Artikelbeschreibung. PVC bildet den Kabelmantel. Die DP und DVI-D 24+1 Stecker haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.. Technische Details. • Anschluss 1: DP Stecker (20-polig). • Anschluss 2: DVI-D 24+1 Stecker (20-polig). • Anschlusswinkelung: 180° (gerade). • Unterstützte Technologien/Protokolle: 3D, HEC. • Signaltyp: digital. • Kabeldurchmesser: 6,0 mm. • Mantelmaterial: PVC. • Maximale Steckzyklen: 5000. • Mit Knickschutz. • Marke: EFB-Elektronik.. Lieferumfang. • 1 x DP-DVI Kabel