EFB - DVI-D Dual Link Kabel, 2x DVI-D 24+1, St.-St., AWG 28, 5,0m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5434.5V2
Steckverbindertyp Anschluss 1 - DVI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 25
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759083106
Sonepar Artikelnummer
120466202
Hersteller Artikelnummer
K5434.5V2
Hersteller Typ
K5434.5V2
Hersteller Artikel Nr.:
K5434.5V2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
25
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
5 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
25
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.467 kg


