Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - DVI Kabel Single Link (18+1) DVI-D St-St AWG24 20m sw

EFB
kopierenkopieren
EFB - DVI Kabel Single Link (18+1) DVI-D St-St AWG24 20m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5433.20V2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DVI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759054502

Sonepar Artikelnummer

120466193

Hersteller Artikelnummer

K5433.20V2

Hersteller Typ

K5433.20V2

Hersteller Artikel Nr.:

K5433.20V2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DVI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

DVI

Länge:

20 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.808 kg

3-Fach Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Kabellänge bis zu 20m! Single Link Kabel Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200