EFB - DVI Monitorkabel Dual Link,DVI-Digital 24+1, AWG28, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5434IND.2
Steckverbindertyp Anschluss 1 - DVI
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 29
Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759119546
Sonepar Artikelnummer
120466197
Hersteller Artikelnummer
K5434IND.2
Hersteller Typ
K5434IND.2
Hersteller Artikel Nr.:
K5434IND.2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
DVI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
29
Steckverbindertyp Anschluss 2:
DVI
Länge:
2 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
29
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.322 kg


