Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - DVI Verlängerung DVI-D (24+1)- DVI-D (24+5) St-Bu 10m sw

EFB
kopierenkopieren
EFB - DVI Verlängerung DVI-D (24+1)- DVI-D (24+5) St-Bu 10m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5423.10

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DVI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 25

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - DVI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759101053

Sonepar Artikelnummer

120466187

Hersteller Artikelnummer

K5423.10

Hersteller Typ

K5423.10

Hersteller Artikel Nr.:

K5423.10

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DVI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

25

Steckverbindertyp Anschluss 2:

DVI

Länge:

10 m

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

25

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.744 kg

Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Einseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Dual Link Kabel Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600