Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - DVI- VGA Kabel DVI-A (12+5)- HD15 St-St 5m Ferrit sw

EFB
kopierenkopieren
EFB - DVI- VGA Kabel DVI-A (12+5)- HD15 St-St 5m Ferrit sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5436.5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - DVI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 17

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759054564

Sonepar Artikelnummer

120466211

Hersteller Artikelnummer

K5436.5

Hersteller Typ

K5436.5

Hersteller Artikel Nr.:

K5436.5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

DVI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

17

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HD-D-Sub

Länge:

5 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

15

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.569 kg

Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Beidseitig mit Ferritkern bestückt zur besseren Entstörung von Signalen im Kabel (bessere EMV Eigenschaften) Adapterkabel von DVI-A auf VGA