EFB - Erdungssatz für 19'' Schränke 9 Anschlußpunkte klein
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3930V2
Anwendung - Netzwerkschrank
Montageart - schrauben
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.354 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759051686
Sonepar Artikelnummer
120776048
Hersteller Artikelnummer
K3930V2
Hersteller Typ
K3930V2
Hersteller Artikel Nr.:
K3930V2
Anwendung:
Netzwerkschrank
Montageart:
schrauben
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.354 kg
Vorgesehen zum Einbau in alle Netzwerkschränke, Serverschränke und Elektronikwandgehäuse Erdungssatz besteht aus: Erdungsschiene mit 9 Anschlusspunkten, 9 x Schraube mit Unterlegscheiben für Anschlusspunkte 2 x Muttern M5, 6 x Erdungsleitung H07V-K, 1 x 6 mm², gn/ge, mit beidseitig M5-Ringkabelschuh Längen: 2 x 390 mm, 2 x 580 mm, 1 x 670 mm, 1 x 800 mm Alle Teile in Polybeutel verpackt


