EFB - Frontblende für 12 x ST-Simplex mit Ø2,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53705.5V2B
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
EMV-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759160708
Sonepar Artikelnummer
120521062
Hersteller Artikelnummer
53705.5V2B
Hersteller Typ
53705.5V2B
Hersteller Artikel Nr.:
53705.5V2B
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.043 kg


