EFB - Frontblende für 6 x SC-S, LC-D, E2000® mit Ø1,7mm Schraublöcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53705.3V2B2
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 6
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
EMV-Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759137502
Sonepar Artikelnummer
120521060
Hersteller Artikelnummer
53705.3V2B2
Hersteller Typ
53705.3V2B2
Hersteller Artikel Nr.:
53705.3V2B2
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
6
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.043 kg


