EFB - FTTH IP65 Anschlussbox für 4Fasern, 4Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FTTH-BOX-OUT-3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 4
Faserart - sonstige
APC-Ausführung - Nein
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759189716
Sonepar Artikelnummer
121050115
Hersteller Artikelnummer
FTTH-BOX-OUT-3
Hersteller Typ
FTTH-BOX-OUT-3
Hersteller Artikel Nr.:
FTTH-BOX-OUT-3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
4
Faserart:
sonstige
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
4
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Mit Frontplatte:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
136 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.305 kg


