EFB - Gleitschiene, teleskopisch, Tiefe 800..1000 mm, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-GLT08
Ausführung - Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 482.6 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759230234
Sonepar Artikelnummer
120775891
Hersteller Artikelnummer
PRO-GLT08
Hersteller Typ
PRO-GLT08
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-GLT08
Ausführung:
Gleitschiene
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.000 kg


