Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - HDMI 2.0 AOC Glasfaser Kabel, HDMI Typ A - A, St-St, 30m

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5431AOC.30V2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759212070

Sonepar Artikelnummer

120662527

Hersteller Artikelnummer

K5431AOC.30V2

Hersteller Typ

K5431AOC.30V2

Hersteller Artikel Nr.:

K5431AOC.30V2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

30 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.950 kg

Dieses schwarze HDMI™ Glasfaserkabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für HDMI™ Version 2.0 und ermöglicht eine maximale Auflösung von bis zu 4K@60Hz. Daher eignet es sich ideal für den Anschluss von TVs, Bildschirmen und Blu-Ray-Playern und bietet dabei 4K UHD - Ultra High Definition. Der HDMI™ Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Mit einer Bandbreite von 18 Gbit/s können auch besonders hochqualitative Medien mühelos übertragen werden.. • Kabelart: aktiv optisch gegen Signaldämpfung und -verluste. • Mit eingebautem Chip zur Verstärkung. • Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität.. Produktvorteile. HEC-kompatible Geräte erlauben den Transfer von Netzwerkdaten durch einen integrierten Ethernetchannel, sodass kein zusätzliches Netzwerkkabel benötigt wird. Die Medienwiedergabe wird dank HDR noch lebendiger, indem ein breiteres Farbspektrum und feinere Helligkeitsnuancen übertragen werden.. Produktbeschreibung. PVC bildet den Kabelmantel. Die HDMI™ Typ A Stecker haben ein Steckergehäuse aus Zinklegierung, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.. Technische Details. • Anschluss 1: HDMI™ Typ A Stecker (19-polig). • Anschluss 2: HDMI™ Typ A Stecker (19-polig). • Anschlusswinkelung: 180° (gerade). • Maximale Übertragungsrate: 18 Gbit/s. • Unterstützte Technologien/Protokolle: HDR, 3D, HEC, HDMI™ 2.0. • Signaltyp: digital. • Kabeldurchmesser: 4,8 mm. • Mantelmaterial: PVC. • Maximale Steckzyklen: 10000. • Marke: EFB-Elektronik.. Lieferumfang. • 1 x HDMI™ AOC Kabel