Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - HDMI 2.0 AOC Glasfaser Kabel, HDMI Typ A - A, St-St, 70m

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5431AOC.70V2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759212117

Sonepar Artikelnummer

120662531

Hersteller Artikelnummer

K5431AOC.70V2

Hersteller Typ

K5431AOC.70V2

Hersteller Artikel Nr.:

K5431AOC.70V2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

70 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.380 kg

HDMI™ Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer Kabeln können mit diesem AOC Kabel längere Reichweiten realisiert werden. Zudem ist das AOC Kabel deutlich dünner und leichter und ist unempfindlich gegenüber EMV-Störungen. Im Vergleich mit anderen Extender Lösungen ist das AOC Kabel einfacher zu bedienen und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung Eigenschaften: Übertragung auf einer Länge bis zu 100m Dünner und leichter als herkömmliche Kupfer Varianten Unempfindlich gegenüber EMV-Störungen Keine externe Spannungsversorgung notwendig Unterstützt Auflösungen bis zu: 4Kx2K @ 60Hz Signalrichtung einseitig Source(Quelle) --->Display(Monitor/TV), Stecker gekennzeichnet Packungsinhalt: HDMI™ AOC Glasfaser Kabel