Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - HDMI 2.0 AOC Glasfaser Kabel, HDMI Typ A - A, St-St, 80m

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5431AOC.80V2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759212124

Sonepar Artikelnummer

120662532

Hersteller Artikelnummer

K5431AOC.80V2

Hersteller Typ

K5431AOC.80V2

Hersteller Artikel Nr.:

K5431AOC.80V2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

80 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

2.610 kg

HDMI™ Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel. Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung. Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m. Im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer Kabeln können mit diesem AOC Kabel längere Reichweiten realisiert werden. Zudem ist das AOC Kabel deutlich dünner und leichter und ist unempfindlich gegenüber EMV-Störungen. Im Vergleich mit anderen Extender Lösungen ist das AOC Kabel einfacher zu bedienen und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.. Eigenschaften:. Übertragung auf einer Länge bis zu 100m. Dünner und leichter als herkömmliche Kupfer Varianten. Unempfindlich gegenüber EMV-Störungen. Keine externe Spannungsversorgung notwendig. Unterstützt Auflösungen bis zu: 4Kx2K @ 60Hz. Signalrichtung einseitig Source(Quelle) --->Display(Monitor/TV), Stecker gekennzeichnet. Packungsinhalt:. HDMI™ AOC Glasfaser Kabel