Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - HighSpeed HDMI Kabel w.Eth. C-C St-St 5m schwarz

EFB
kopierenkopieren
EFB - HighSpeed HDMI Kabel w.Eth. C-C St-St 5m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5429.5

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759054434

Sonepar Artikelnummer

120466165

Hersteller Artikelnummer

K5429.5

Hersteller Typ

K5429.5

Hersteller Artikel Nr.:

K5429.5

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

19

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Länge:

5 m

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

19

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.190 kg

Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Bspw. geeignet für Smartphones Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel