EFB - HighSpeed HDMI™ Kabel with Ethernet 4K60Hz, A-A St-St, 2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5431SW.2
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 19
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759227470
Sonepar Artikelnummer
120796607
Hersteller Artikelnummer
K5431SW.2
Hersteller Typ
K5431SW.2
Hersteller Artikel Nr.:
K5431SW.2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.096 kg


