EFB - Hutschienen Spleißgehäuse ohne Frontblende RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53705.1V3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
APC-Ausführung - Nein
Farbe - grau
Mit Frontplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049759115128
Sonepar Artikelnummer
120521056
Hersteller Artikelnummer
53705.1V3
Hersteller Typ
53705.1V3
Hersteller Artikel Nr.:
53705.1V3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
APC-Ausführung:
Nein
Farbe:
grau
Mit Frontplatte:
Nein
Mit Gehäuse:
Ja
Mit Pigtails:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
115 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.540 kg


