EFB - INFRALAN® Abmantelwerkzeug zum absetzen des Mantels & Schirms

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCW1008
Abisolierbereich Durchmesser - 5.5 .. 15 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759086978
Sonepar Artikelnummer
120386700
Hersteller Artikelnummer
DCW1008
Hersteller Typ
DCW1008
Hersteller Artikel Nr.:
DCW1008
Abisolierbereich Durchmesser:
5.5 .. 15 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.030 kg


