Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - INFRALAN® Kabelverbinder Cat.6A / Class EA 10Gbit/s

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37597.1

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - LSA

  • Spezialwerkzeug notwendig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759137014

Sonepar Artikelnummer

120474159

Hersteller Artikelnummer

37597.1

Hersteller Typ

37597.1

Hersteller Artikel Nr.:

37597.1

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

LSA

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Max. AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Der Class EA Kabelverbinder bietet hohe Leistung für 10 Gbit/s bei geringem Platzbedarf kombiniert mit einfachster Konfektionierung ohne Spezialwerkzeuge. Universelle Möglichkeiten zur Montage durch Verschrauben, Anreihen und ein optionales 19'' Haltepanel für bis zu 24 Verbinder ermöglichen vielfältigste Einsatzmöglichkeiten:. Verbindung von Verlegekabeln untereinander, z.B. in Brüstungskanälen oder Kabelschächten. Verbindung von Verlegekabel mit Patchkabel für End-to-End Links oder Consolidation Point Anwendungen.. Eigenschaften:. Vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß. Abmessungen (B x H x L) 18 x 26 x 39 mm. Link Performance 10 Gbit/s Class EA nach ISO 11801. 2 x kompakter Kabelvorsortierer für AWG26/1..AWG22/1 sowie AWG26/7..AWG24/7. Kabeldurchmesser max.: 8,5mm. Paar-Management mittels Farbcode, aufgedruckt am Kabelvorsortierer. Sichere Unterscheidung der Kabelvorsortierer durch mechanische und farbliche Zuordnung (Kunststoff schwarz / weiß) am Verbinder sowie am Vorsortierer. PoE und PoE Plus gemäß IEEE802.3af/at. Unabhängige 360° Schirmkontaktierung und Zugentlastung des Kabels. Gleitend gelagerte Schirmkontaktierung. Verschraub- und anreihbar mittels seitlicher Ösen. 19” Panel zur Aufnahme von 24 Verbindern als Zubehör erhältlich.. Lieferumfang:. 1 x Verbinder, 2 x Kabelvorsortierer (schwarz + weiß), 2 x Kupferfolie, 2 x Kabelbinder