Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - INFRALAN® RJ45 Keystone Cat.6(A), Komponenten zertifiziert

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-20091

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (TIA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759129804

Sonepar Artikelnummer

120386566

Hersteller Artikelnummer

E-20091

Hersteller Typ

E-20091

Hersteller Artikel Nr.:

E-20091

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.024 kg

Die hohe Qualität des RJ45 Keystone Modules gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Spezialwerkzeuge werden nicht benötigt. Die Konfektionierung erfolgt schnell und einfach. Mit dem RJ45 Modul erhalten. Sie ein vollgeschirmtes Modul, welches Ihnen für lange Zeit gute Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation bietet.. Eigenschaften:. Cat.6A Komponentenzertifizierung gemäß ISO/IEC 11801 sowie IEC 60603-7-51. Kompakter Kabelvorsortierer für AWG24/1. AWG22/1. Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer). Geeignet für Verteilerpanel und Tragringe mit Keystoneausbruch. Gleitende Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an.. Lieferumfang:. 1 x RJ45 Keystone, Kabelaufteiler, 1 x Kupferfolie, 2 x Kabelbinder, Staubschutzkappe unverlierbar, Montageanleitung (englisch)