EFB - INFRALAN® RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber, STP, PVP Komponente, 12er VPE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IKS-6A-PVP-12
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (TIA)
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759189525
Sonepar Artikelnummer
121201694
Hersteller Artikelnummer
IKS-6A-PVP-12
Hersteller Typ
IKS-6A-PVP-12
Hersteller Artikel Nr.:
IKS-6A-PVP-12
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (TIA)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.325 kg


