Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Kabelabfangschiene L=1100mm für 1200mm Schränke

EFB
kopierenkopieren
EFB - Kabelabfangschiene L=1100mm für 1200mm Schränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691661.1

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 1100 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759138134

Sonepar Artikelnummer

120776036

Hersteller Artikelnummer

691661.1

Hersteller Typ

691661.1

Hersteller Artikel Nr.:

691661.1

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

1100 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.800 kg

Kabelabfangschiene zur seitlichen Montage an den 19“ Streben in Netzwerk und Serverschränken Geordnete Verlegung und Zugentlastung von Kabeln mittels Kabelbindern oder Klettband Material: Stahlblech, verzinkt