EFB - Kabelcutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39912.1
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759039967
Sonepar Artikelnummer
120386701
Hersteller Artikelnummer
39912.1
Hersteller Typ
39912.1
Hersteller Artikel Nr.:
39912.1
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.087 kg


