EFB - Kabelführungsbügel 40 x 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 699991.1
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 40 mm
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759035662
Sonepar Artikelnummer
120776027
Hersteller Artikelnummer
699991.1
Hersteller Typ
699991.1
Hersteller Artikel Nr.:
699991.1
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
40 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
44.45 mm
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.024 kg


