EFB - Kabelrinne für 40-42HE, Gitter, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-KRI42G
Ausführung - Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1963 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759218997
Sonepar Artikelnummer
120775898
Hersteller Artikelnummer
PRO-KRI42G
Hersteller Typ
PRO-KRI42G
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-KRI42G
Ausführung:
Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1963 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.000 kg


