Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EFB - Käfigmuttern-Set 20 x M6 komplett

EFB
kopierenkopieren
EFB - Käfigmuttern-Set 20 x M6 komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691099HQ

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759294526

Sonepar Artikelnummer

121080324

Hersteller Artikelnummer

691099HQ

Hersteller Typ

691099HQ (VPE 20ST)

Hersteller Artikel Nr.:

691099HQ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindemaß (imperial):

#6

Geeignet für Materialstärke:

20 mm

Mit Schraube:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Zolltarifnummer:

73181558

Käfigmutter-Sets in hoher Qualität. Bestehend aus jeweils. 20/50 x Käfigmutter M6. 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff. 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x 20 mm PH3