Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Käfigmuttern-Set 20 x M6, komplett

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 691099M

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759296100

Sonepar Artikelnummer

121257806

Hersteller Artikelnummer

691099M

Hersteller Typ

691099M

Hersteller Artikel Nr.:

691099M

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Schraube:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.184 kg

Bestehend aus jeweils. 20/50 x Käfigmutter M6. 20/50 x Unterlegscheibe M6 Kunststoff. 20/50 x Linsenkopfschraube M6 x Gewinde 16mm, Gesamtlänge 20 mm PH3